Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052889 - 2608640770
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 350 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052889
Gyártói cikkszám
2608640770
Gyártói típuskód
2608640770
Fűrészlapátmérő:
350 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
390 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
4500 1/min
MultiMaterial körfűrészlap