Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052930 - 2608641204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 260 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052930
Gyártói cikkszám
2608641204
Gyártói típuskód
2608641204
Fűrészlapátmérő:
260 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
80
Fűrészlap vastagsága:
305 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
6000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap