Bosch - N376 filctekercs, Best for Finish Bright SX051924 - 2608608220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - henger
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051924
Gyártói cikkszám
2608608220
Gyártói típuskód
2608608220
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
henger
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
115 mm
Hosszúság:
10000 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
N376 filctekercs, Best for Finish Bright