Bosch - N446 filctekercs, Expert for Finish SX051922 - 2608608218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - henger
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051922
Gyártói cikkszám
2608608218
Gyártói típuskód
2608608218
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
henger
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
10000 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
N446 filctekercs, Expert for Finish