Bosch - N476 csiszolófilc, Best for Finish Matt SX051918 - 2608608213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - négyszögletes
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051918
Gyártói cikkszám
2608608213
Gyártói típuskód
2608608213
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
négyszögletes
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
152 mm
Hosszúság:
229 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
N476 csiszolófilc, Best for Finish Matt