Bosch - Nagynyomású tisztító EasyAquatak 110 Bosch SN146065 - 06008A7F00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. működtető nyomás - 110 bar
Max. kapacitás - 330 l/h
Motorteljesítmény - 1.3 kW
Csatlakozófeszültség - 240 V
Max. bemelegedési hőmérséklet - 40 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140935685
Sonepar cikkszám
SN146065
Gyártói cikkszám
06008A7F00
Gyártói típuskód
EasyAquatak 110
Max. működtető nyomás:
110 bar
Max. kapacitás:
330 l/h
Motorteljesítmény:
1.3 kW
Csatlakozófeszültség:
240 V
Max. bemelegedési hőmérséklet:
40 °C
Frekvencia:
50/60 Hz
Kábelhossz:
5 m
Hosszúság:
398 mm
Nagynyomású tisztító EasyAquatak 110 Bosch