Bosch - Nedves-száraz porszívó 1200W 16 liter GAS 25 L SFC Bosch SN139714 - 0601979103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1200 W
Tartálytérfogat - 25 l
Szívómotorok száma - 1
Max. depresszió - 248 mbar
Nettó víztartály - 16 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140260510
Sonepar cikkszám
SN139714
Gyártói cikkszám
0601979103
Gyártói típuskód
GAS 25 L SFC
Névleges teljesítményfelvétel:
1200 W
Tartálytérfogat:
25 l
Szívómotorok száma:
1
Max. depresszió:
248 mbar
Nettó víztartály:
16 l
Nettó portartály:
20 l
Szívó tömlő hossza:
3 m
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok:
Igen
Levegőmennyiség szívómotoronként:
61 l/s
Szívócső névleges bősége:
35 mm
Gép tömege:
12.7 kg
Bekapcsolóautomatika sűrített levegős szerszámok:
Nem
Porosztály IEC/EN 60335-2-69 szerint:
L
Mélység:
440 mm
Szélesség:
376 mm
Magasság:
482 mm