Bosch - OMT Best of cutting készlet, 5 db SX053556 - 2608664131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap hossza - 0 mm
Fához alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053556
Gyártói cikkszám
2608664131
Gyártói típuskód
2608664131
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap hossza:
0 mm
Fához alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
OMT Best of cutting készlet, 5 db