Bosch - Önállóan beépíthető gőzsütő - Serie8 - 12 funkció - 3 részes érintésvezérelt TFT kijelző - 71l sütőtér - fehér - Energiaosztály: A+ - EcoClean Direct öntisztítás - DishAssist-funkció SN092965 - HSG636BW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Beépítési nyílás magassága - 585-585 mm
Magasság - 595 mm
Beépítési nyílás szélessége - 560-560 mm
Mélység - 548 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092965
Gyártói cikkszám
HSG636BW1
Gyártói típuskód
HSG636BW1
Kialakítás:
beépíthető
Beépítési nyílás magassága:
585-585 mm
Magasság:
595 mm
Beépítési nyílás szélessége:
560-560 mm
Mélység:
548 mm
Felső-/alsó fűtés:
Igen
Gőzfőzés:
Igen
Kombinációs üzemmód mikrohullámmal:
Nem
Többfunkciós üzemmód:
Igen
Sütő kivitelezés:
lengőajtó
Sütő-tisztítás:
katalitikus
Méret:
nagy (65 l és nagyobb)
Alapszín:
fehér
Hasznos tartalom:
71 l
Főzőmező-vezérlőegység integrált:
Nem
Készülék biztosítója:
16 A
Szélesség:
595 mm
Beépítési nyílás mélysége:
550 mm
Forró levegő:
Igen
Grill:
Igen
Forgónyársas motorral:
Nem
Időfunkciók:
START és STOP
Energia-takarékossági osztály:
A+
Energia-felhasználás (hagyományos fűtés):
0.87 kWh
Energia-felhasználás (levegőkeringtetés/forró levegő):
0.69 kWh