Bosch - Önállóan beépíthető sütő - Serie2 - 8 funkció - elektronikus óra - 67 l sütőtér - nemesacél - Energiaosztály: A-20% - katalitikus hátfal - gyerekzár - 2x teleszkópos sütősín - 3D forró levegő SN011130 - HBN532E5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Magasság - 595 mm
Mélység - 548 mm
Felső-/alsó fűtés - Igen
Többfunkciós üzemmód - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011130
Gyártói cikkszám
HBN532E5
Gyártói típuskód
HBN532E5
Kialakítás:
beépíthető
Magasság:
595 mm
Mélység:
548 mm
Felső-/alsó fűtés:
Igen
Többfunkciós üzemmód:
Igen
Sütő kivitelezés:
2 sütőlemezzel
Sütő-tisztítás:
katalitikus
Méret:
nagy (65 l és nagyobb)
Alapszín:
rozsdamentes acél
Hasznos tartalom:
67 l
Szélesség:
595 mm
Forró levegő:
Igen
Grill:
Igen
Energia-takarékossági osztály:
A
Energia-felhasználás (hagyományos fűtés):
0.89 kWh
Energia-felhasználás (levegőkeringtetés/forró levegő):
0.79 kWh
Önállóan beépíthető sütő Bosch