Bosch - Önélező hegyesvéső 22 mm-es hatszögletű befogással SX053699 - 2608690188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053699
Gyártói cikkszám
2608690188
Gyártói típuskód
2608690188
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
25 mm
Önélező hegyesvéső 22 mm-es hatszögletű befogással