Bosch - Önélező hegyesvéső 28 mm-es hatszögletű befogással SX053670 - 2608690106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053670
Gyártói cikkszám
2608690106
Gyártói típuskód
2608690106
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
33 mm
Önélező hegyesvéső 28 mm-es hatszögletű befogással