Bosch - Önélező laposvéső 22 mm-es hatszögletű befogással SX053700 - 2608690190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053700
Gyártói cikkszám
2608690190
Gyártói típuskód
2608690190
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
32 mm
Önélező laposvéső 22 mm-es hatszögletű befogással