Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052786 - 2608640431

MásolásMásolás
Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 216 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052786

Gyártói cikkszám

2608640431

Gyártói típuskód

2608640431

Fűrészlapátmérő:

216 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

305 mm

Vágásszélesség:

2 mm

Max. fordulatszám:

7000 1/min

Optiline Wood körfűrészlap