Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052796 - 2608640442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 305 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052796
Gyártói cikkszám
2608640442
Gyártói típuskód
2608640442
Fűrészlapátmérő:
305 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
354 mm
Vágásszélesség:
2.5 mm
Max. fordulatszám:
5000 1/min
Optiline Wood körfűrészlap