Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052820 - 2608640582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 130 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052820
Gyártói cikkszám
2608640582
Gyártói típuskód
2608640582
Fűrészlapátmérő:
130 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
20
Fűrészlap vastagsága:
188 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Optiline Wood körfűrészlap