Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052824 - 2608640593
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 150 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052824
Gyártói cikkszám
2608640593
Gyártói típuskód
2608640593
Fűrészlapátmérő:
150 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
36
Fűrészlap vastagsága:
188 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Fogazat:
13.09 mm
Max. fordulatszám:
10000 1/min
Optiline Wood körfűrészlap