Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052826 - 2608640597

MásolásMásolás
Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 160 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052826

Gyártói cikkszám

2608640597

Gyártói típuskód

2608640597

Fűrészlapátmérő:

160 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

36

Fűrészlap vastagsága:

190 mm

Vágásszélesség:

2.6 mm

Fogazat:

13.96 mm

Max. fordulatszám:

9500 1/min

Optiline Wood körfűrészlap