Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052827 - 2608640602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052827
Gyártói cikkszám
2608640602
Gyártói típuskód
2608640602
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
220 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
9500 1/min
Optiline Wood körfűrészlap