Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052836 - 2608640615
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052836
Gyártói cikkszám
2608640615
Gyártói típuskód
2608640615
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
224 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Fogazat:
24 mm
Max. fordulatszám:
8000 1/min
Optiline Wood körfűrészlap