Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052841 - 2608640621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 210 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052841
Gyártói cikkszám
2608640621
Gyártói típuskód
2608640621
Fűrészlapátmérő:
210 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
260 mm
Vágásszélesség:
2.8 mm
Fogazat:
27.49 mm
Max. fordulatszám:
7500 1/min
Optiline Wood körfűrészlap