Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052856 - 2608640644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 250 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052856
Gyártói cikkszám
2608640644
Gyártói típuskód
2608640644
Fűrészlapátmérő:
250 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
295 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Fogazat:
13.09 mm
Max. fordulatszám:
6000 1/min
Optiline Wood körfűrészlap