Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052884 - 2608640728

MásolásMásolás
Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052884

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 250 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052884

Gyártói cikkszám

2608640728

Gyártói típuskód

2608640728

Fűrészlapátmérő:

250 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

40

Fűrészlap vastagsága:

303 mm

Vágásszélesség:

3.2 mm

Max. fordulatszám:

6000 1/min

Optiline Wood körfűrészlap