Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052907 - 2608640817

MásolásMásolás
Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 184 mm

  • Furatátmérő - 16 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052907

Gyártói cikkszám

2608640817

Gyártói típuskód

2608640817

Fűrészlapátmérő:

184 mm

Furatátmérő:

16 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

220 mm

Vágásszélesség:

2.6 mm

Max. fordulatszám:

8000 1/min

Optiline Wood körfűrészlap