Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052908 - 2608640818

MásolásMásolás
Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 184 mm

  • Furatátmérő - 16 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052908

Gyártói cikkszám

2608640818

Gyártói típuskód

2608640818

Fűrészlapátmérő:

184 mm

Furatátmérő:

16 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

36

Fűrészlap vastagsága:

221 mm

Vágásszélesség:

2.6 mm

Fogazat:

16.06 mm

Max. fordulatszám:

8000 1/min

Optiline Wood körfűrészlap