Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052912 - 2608641170

MásolásMásolás
Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 160 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052912

Gyártói cikkszám

2608641170

Gyártói típuskód

2608641170

Fűrészlapátmérő:

160 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

12

Fűrészlap vastagsága:

190 mm

Vágásszélesség:

1.8 mm

Max. fordulatszám:

9500 1/min

Optiline Wood körfűrészlap