Bosch - Összecsukható állvány GTS 10 asztali körfűrészhez SX048920 - 2607001912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 833 mm
Fékkel - Nem
Összehajtható - Igen
Tömeg - 14.31 kg
Mélység - 735 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048920
Gyártói cikkszám
2607001912
Gyártói típuskód
2607001912
Szélesség:
833 mm
Fékkel:
Nem
Összehajtható:
Igen
Tömeg:
14.31 kg
Mélység:
735 mm
Fiókkal:
Nem
Fiókok száma:
0
Falra szerelhető:
Nem
Összecsukható állvány GTS 10 asztali körfűrészhez