Bosch - PAIZ 32 APB BIM, fa+fém, 25x1 db SX053508 - 2608662315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza - 60 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053508
Gyártói cikkszám
2608662315
Gyártói típuskód
2608662315
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza:
60 mm
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
PAIZ 32 APB BIM, fa+fém, 25x1 db