Bosch - PAIZ 32 AT karbid, fém, Starlock Plus SX053524 - 2608662555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza - 50 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053524
Gyártói cikkszám
2608662555
Gyártói típuskód
2608662555
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza:
50 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Fűrészelés mélysége:
32 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
1.1 mm
PAIZ 32 AT karbid, fém, Starlock Plus