Bosch - Papír szűrő GAS 25-höz (száraz) SX049123 - 2607432014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szűrő
Anyag - egyéb
Tartozék - Igen
Max. hossz - 257 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049123
Gyártói cikkszám
2607432014
Gyártói típuskód
2607432014
Tartozék fajtája:
szűrő
Anyag:
egyéb
Tartozék:
Igen
Max. hossz:
257 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas:
Nem
Papír szűrő GAS 25-höz (száraz)