Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Papír szűrő GAS 50-hez (száraz) SX049125 - 2607432016

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Papír szűrő GAS 50-hez (száraz) SX049125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - szűrő

  • Anyag - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Max. hossz - 257 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049125

Gyártói cikkszám

2607432016

Gyártói típuskód

2607432016

Tartozék fajtája:

szűrő

Anyag:

egyéb

Tartozék:

Igen

Max. hossz:

257 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Papír szűrő GAS 50-hez (száraz)