Bosch - PAYZ 53 MT4 ''Dual-tec'' SX053564 - 2608664209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza - 40 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053564
Gyártói cikkszám
2608664209
Gyártói típuskód
2608664209
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza:
40 mm
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Fűrészelés mélysége:
40 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
PAYZ 53 MT4 ''Dual-tec''