Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - PointTeQ fémfúró o 1,5 mm SX049680 - 2608577154

MásolásMásolás
Bosch - PointTeQ fémfúró o 1,5 mm SX049680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 1.5 mm

  • Vágóél hossza - 18 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049680

Gyártói cikkszám

2608577154

Gyártói típuskód

2608577154

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

1.5 mm

Vágóél hossza:

18 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Igen

Gyorszárral:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

PointTeQ fémfúró o 1,5 mm