Bosch - PointTeQ fémfúró o 11,5 mm, 5 db SX049809 - 2608577283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 11.5 mm
Vágóél hossza - 94 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049809
Gyártói cikkszám
2608577283
Gyártói típuskód
2608577283
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
11.5 mm
Vágóél hossza:
94 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Igen
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS