Bosch - Porszívó száraz -nedves 230V 1200 W 20l Bosch SN144539 - 06033D1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1200 W
Tartálytérfogat - 20 l
Max. depresszió - 260 mbar
Szívó tömlő hossza - 2.2 m
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140874007
Sonepar cikkszám
SN144539
Gyártói cikkszám
06033D1200
Gyártói típuskód
AdvancedVac 20 UNI
Névleges teljesítményfelvétel:
1200 W
Tartálytérfogat:
20 l
Max. depresszió:
260 mbar
Szívó tömlő hossza:
2.2 m
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok:
Igen
Levegőmennyiség szívómotoronként:
70 l/s
Gép tömege:
7.6 kg
Bekapcsolóautomatika sűrített levegős szerszámok:
Nem
Szélesség:
460 mm
Magasság:
395 mm
Porszívó száraz -nedves 230V 1200 W 20l Bosch