Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Porszívó tömlő o 19 x 3000 mm SX048666 - 2600793009

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Porszívó tömlő o 19 x 3000 mm SX048666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - tömlő

  • Anyag - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Max. hossz - 3000 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048666

Gyártói cikkszám

2600793009

Gyártói típuskód

2600793009

Tartozék fajtája:

tömlő

Anyag:

egyéb

Tartozék:

Igen

Max. hossz:

3000 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Porszívó tömlő o 19 x 3000 mm