Bosch - Porszívó tömlő o 22 x 5000 mm SX049181 - 2608000567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - tömlő
Anyag - egyéb
Tartozék - Igen
Max. hossz - 5000 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049181
Gyártói cikkszám
2608000567
Gyártói típuskód
2608000567
Tartozék fajtája:
tömlő
Anyag:
egyéb
Tartozék:
Igen
Max. hossz:
5000 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas:
Nem
Porszívó tömlő o 22 x 5000 mm