Bosch - Porszívó tömlő o 32 x 800 mm GAS 18 V-1-hez SX049219 - 2608000669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Tartozék - Igen
Max. hossz - 800 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049219
Gyártói cikkszám
2608000669
Gyártói típuskód
2608000669
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Tartozék:
Igen
Max. hossz:
800 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas:
Nem
Porszívó tömlő o 32 x 800 mm GAS 18 V-1-hez