Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Porszívó tömlő o 35 x 5000 mm SX048924 - 2607002150

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Porszívó tömlő o 35 x 5000 mm SX048924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - tömlő

  • Anyag - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Max. hossz - 5000 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048924

Gyártói cikkszám

2607002150

Gyártói típuskód

2607002150

Tartozék fajtája:

tömlő

Anyag:

egyéb

Tartozék:

Igen

Max. hossz:

5000 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Porszívó tömlő o 35 x 5000 mm