Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Porszívó tömlő o 35 x 5000 mm SX049179 - 2608000565

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Porszívó tömlő o 35 x 5000 mm SX049179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - tömlő

  • Anyag - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Max. hossz - 5000 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049179

Gyártói cikkszám

2608000565

Gyártói típuskód

2608000565

Tartozék fajtája:

tömlő

Anyag:

egyéb

Tartozék:

Igen

Max. hossz:

5000 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Porszívó tömlő o 35 x 5000 mm