Bosch - Porszívó vezeték nélküli Unlimited 7 ProHygienic Aqua Fehér SN175288 - BCS71HYG3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi porszívó
Feszültség - 18-18 V
Tömeg - 6.4 kg
Frekvencia - 50/60 Hz
Hangteljesítmény-szint - 82 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175288
Gyártói cikkszám
BCS71HYG3
Gyártói típuskód
BCS71HYG3
Kivitel:
kézi porszívó
Feszültség:
18-18 V
Tömeg:
6.4 kg
Frekvencia:
50/60 Hz
Hangteljesítmény-szint:
82 dB
Szélesség:
252 mm
Magasság:
1315 mm
Mélység:
204 mm
Porszívó vezeték nélküli Unlimited 7 ProHygienic Aqua Fehér