Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - ProCORE 18V 5,5 Ah Akkumulátor SX073868 - 1600A02149

MásolásMásolás
Bosch - ProCORE 18V 5,5 Ah Akkumulátor SX073868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Kapacitás - 5.5 Ah

  • Kivitel - egyéb

  • Tömeg - 955 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073868

Gyártói cikkszám

1600A02149

Gyártói típuskód

1600A02149

Névleges feszültség:

18 V

Kapacitás:

5.5 Ah

Kivitel:

egyéb

Tömeg:

955 g

ProCORE 18V 5,5 Ah Akkumulátor