Bosch - R444 fíbertárcsa fémhez, Alox SX051646 - 2608605464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 24
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051646
Gyártói cikkszám
2608605464
Gyártói típuskód
2608605464
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
24
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
R444 fíbertárcsa fémhez, Alox