Bosch - R444 fíbertárcsa fémhez, Alox SX051649 - 2608605468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 100
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051649
Gyártói cikkszám
2608605468
Gyártói típuskód
2608605468
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
100
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
R444 fíbertárcsa fémhez, Alox