Bosch - R574 fíbertárcsa fémhez, Zirkon SX051797 - 2608607255
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 36
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051797
Gyártói cikkszám
2608607255
Gyártói típuskód
2608607255
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
36
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
R574 fíbertárcsa fémhez, Zirkon