Bosch - R780 fíbertárcsa fémhez és rozsdamentes acélhoz, 50 db, Kerámiaszemcsés SX052326 - 2608621604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 36
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052326
Gyártói cikkszám
2608621604
Gyártói típuskód
2608621604
Alak:
egyéb
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
36
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
R780 fíbertárcsa fémhez és rozsdamentes acélhoz, 50 db, Kerámiaszemcsés