Bosch - R781 Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa fémhez, 25db SX052401 - 2608621799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 80
X-Lock tartó - Nem
Tányér korong - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052401
Gyártói cikkszám
2608621799
Gyártói típuskód
2608621799
Korongátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
80
X-Lock tartó:
Nem
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
R781 Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa fémhez, 25db