Bosch - R781 X-LOCK Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa fémhez, 25db SX052393 - 2608621791
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 36
X-Lock tartó - Igen
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052393
Gyártói cikkszám
2608621791
Gyártói típuskód
2608621791
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
36
X-Lock tartó:
Igen
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
R781 X-LOCK Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa fémhez, 25db