Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - R781 X-LOCK Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa fémhez, 25db SX052394 - 2608621792

MásolásMásolás
Bosch - R781 X-LOCK Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa fémhez, 25db SX052394

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Szemcsézés - 60

  • X-Lock tartó - Igen

  • Alkalmazás - csiszolás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052394

Gyártói cikkszám

2608621792

Gyártói típuskód

2608621792

Korongátmérő:

115 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Szemcsézés:

60

X-Lock tartó:

Igen

Alkalmazás:

csiszolás

Tányér korong:

Nem

Fémhez alkalmas:

Igen

Betonhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

R781 X-LOCK Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa fémhez, 25db