Bosch - R782 X-LOCK Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa Inoxhoz, 25db SX052409 - 2608621823
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Szemcsézés - 120
X-Lock tartó - Igen
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052409
Gyártói cikkszám
2608621823
Gyártói típuskód
2608621823
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Szemcsézés:
120
X-Lock tartó:
Igen
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
R782 X-LOCK Prisma kerámiaszemncsés fíbertárcsa Inoxhoz, 25db